※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
41795257
品番
4×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
6
材質
ステンレス
寸法H(mm)
1.6
寸法t(mm)
0.6
寸法D1(mm)
10
寸法D2(mm)
4.8
頭部形状
シンヘッド
寸法h(mm)
0.6
寸法m(mm)
1.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41795257
4×6
41742407
4×6
シンヘッド TPタイプ 小ねじ (ステンレス)(パック品)
大阪魂
1パック(9個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました