匠弥 純銅ベル型ケトル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42039717 品番TY-060
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

熱伝導がよく、火の通りにムラが出にくい銅のケトル。使い込むほどに味わいの出る銅の魅力をお伝えするために、あえてクリア塗装を施さない調理器具を作りました。銅ならではの魅力をぜひ感じてください。

材質本体:純銅、内面:ニッケルメッキ、外面:研磨仕上 寸法(cm)約21.7×17.8×24 ミラー仕上 適合容量(L)1.3 満水容量(L)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする