曜日別特売
M4×10 フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42690837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42690837
M4×10 フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42690837

フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(800個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
ねじピッチ0.7
内容量1箱(800個)注文コード42690837品番M4×10
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
材質
寸法S(mm)
7
表面処理
クローム
寸法e(mm)
(最小)7.74
寸法C(mm)
(最小)0.6
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)4.2
寸法K1(mm)
(最小)2.4
寸法dk(mm)
(最大)10.5
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする