曜日別特売
M6×10 フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42690846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×10 フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42690846
M6×10 フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 42690846

フランジボルト 2種(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(350個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)10
ねじピッチ1
内容量1箱(350個)注文コード42690846品番M6×10
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
寸法S(mm)
10
表面処理
クローム
寸法e(mm)
(最小)11.05
寸法C(mm)
(最小)0.8
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)6
寸法K1(mm)
(最小)3.6
寸法dk(mm)
(最大)14
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする