曜日別特売
M12×105 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 42779134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M12×105 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 42779134
M12×105 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 42779134

強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM12
長さ(mm)105
105
160
170
180
190
200
130
220
240
210
230
125
150
50
55
60
75
95
100
65
25
ねじピッチ1.75
内容量1個注文コード42779134品番M12×105
販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
¥419
種別
半ねじ
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1.75
材質
鉄
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約21.9
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2253:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする