曜日別特売
M8×150 六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 43746236

六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(5000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(50個)
1箱(60個)
1箱(40個)
1箱(20個)
1箱(1500個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(30個)
1箱(3個)
1箱(2個)
1箱(2500個)
1箱(600個)
1箱(450個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)150
150
70
75
90
130
140
110
120
100
8
12
14
25
40
50
6
16
18
20
35
55
80
95
15
22
45
60
85
105
28
32
10
65
125
30
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43746236品番M8×150
販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
13
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする