大阪魂
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/亜鉛黒)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M30
M14
M18
M20
M22
M24
M27
M30
長さ(mm)
290
290
290
190
200
170
220
270
280
300
105
115
125
140
150
160
260
120
230
65
70
75
80
85
90
95
180
240
110
210
250
ねじピッチ
3.5
2
2.5
3
3.5
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43904427
品番
M30×290
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
290
ねじピッチ
3.5
材質
鉄
寸法S(mm)
46
表面処理
亜鉛黒
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
寸法ds(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目