M8×75 小形六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 43959894

小形六角ボルト 半ねじ(鉄/クローム)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)75
75
70
85
90
95
110
115
120
125
130
30
35
40
50
55
60
65
80
100
45
105
140
ねじピッチ1.25
内容量1箱(100個)注文コード43959894品番M8×75
販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
75
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
5.5
寸法D(mm)
約11.5
表面処理
クローム
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
約13.9
頭部形状
六角
寸法d1(mm)
8
寸法K(mm)
約1.2
寸法R(mm)
(最小)0.4
寸法da(mm)
(最小)9.2
ねじ山種類
メートル並目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
308:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする