M30×70 強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック) 大阪魂 44097611

強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
70
種別
半ねじ
注文コード
44097611
品番
M30×70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
半ねじ
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
70
ねじピッチ
3.5
材質
鉄
色
黒
寸法S(mm)
46
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
寸法ds(Φmm)
30
ねじ長さb(mm)
66
ねじ山種類
メートル並目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44097611M30×7043880776M30×70M30×70 鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック) 大阪魂 43880776鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価ブラック)大阪魂1個
¥2,698
税込¥2,968
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1433:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする