大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/3価クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(80個)
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(400個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M16
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M5
M6
M8
長さ(mm)
100
100
100
90
105
115
95
120
140
15
150
16
50
55
60
65
70
75
80
85
110
125
130
20
25
30
40
45
10
12
18
22
35
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
0.8
1
1.25
全221種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44101075
品番
M16×100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M16
長さ(mm)
100
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
19
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
ねじ長さb(mm)
38
ねじ山種類
メートル並目