大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
1箱(50個)
1箱(70個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(40個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(80個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(400個)
1箱(150個)
1箱(90個)
1箱(250個)
ねじの呼び
M14
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M6
M8
長さ(mm)
95
95
95
100
75
85
90
80
110
120
130
140
15
150
16
20
25
40
45
50
65
70
105
115
30
35
55
60
125
12
14
22
10
18
ねじピッチ
2
1.5
1.75
2
2.5
3
1
1.25
全214種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
44103805
品番
M14×95
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
種別
半ねじ
ねじの呼び
M14
長さ(mm)
95
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
22
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
寸法e(mm)
約25.4
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
寸法ds(Φmm)
14
ねじ長さb(mm)
34
ねじ山種類
メートル並目