大阪魂
強度区分10.9六角ボルト(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ねじの呼び
M30
注文コード
44116581
品番
M30×250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
ねじの呼び
M30
長さ(mm)
250
ねじピッチ
3.5
材質
鉄
寸法S(mm)
46
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約53.1
寸法Z(mm)
約3.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
19
寸法ds(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.2MB)