大阪魂
六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ジオメット)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(40個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(20個)
1箱(35個)
1箱(15個)
1箱(10個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(400個)
1箱(150個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
28
28
28
100
32
50
55
60
65
70
75
85
90
95
18
22
10
110
115
120
125
135
14
150
16
20
25
30
35
40
45
80
105
130
140
145
15
6
8
12
ねじピッチ
1.75
1.5
1.75
2
2.5
3
0.5
0.7
0.8
1
0.25
全334種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44149795
品番
M12×28
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
28
ねじピッチ
1.75
ねじ山種類
メートル並目
寸法S(mm)
19
表面処理
ジオメット
寸法e(mm)
約21.9
寸法K(mm)
8