データローガー KTシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45124250 品番 KT-155U(一般校正)
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

付属のUSBケーブルで直接設定・測定・記録・確認ができます。
誤動作・データ改ざんを防ぐスイッチレス構造です。
RTCA/DO‐160D規格で、航空機内にも持ち込み可能です。

仕様測定項目:温度(表示付き)●分解能:0.1℃●精度:±0.3℃●測定間隔:1〜255分、1〜60秒●表示:LCD●メモリ:32000データ●対応OS:Windows(R)XP/Vista(R)/7/8.1/10●電源:CR2477リチウム電池×1個(テスト用付属)●サイズ:90×15×34mm●重量:約50g●付属品:USBケーブル×1本・マイナスドライバー×1個●防塵・防水:IP54●校正ポイントは温度25℃です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 温度測定範囲(℃)-40〜+80 インターフェースUSB アズワン品番2-2658-13-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする