TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 親子鍋
18-10PC柄 三層鋼親子鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
縦柄
TKG品番
9-0045-1401
注文コード
45893068
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
縦柄
質量(g)
328
加工
フッ素加工
内径×深さ(mm)
166×30
底径(Φmm)
120
TKG品番
9-0045-1401