TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの フォンデュ鍋・用品
チーズタッカルビ鍋三角5ポケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45914138
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
アルミ鋳物
質量(kg)
3
外径×高さH(Φmm×mm)
345×48
深さ(mm)
33、三角ポケット部のみ:43
TKG品番
9-2134-0201