ヨシカワ
ヨシカワの 料理道具
ヨシカワの 鍋・釜・やかん
ヨシカワの やかん
ニュープレル笛吹きケトル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
約2.5
注文コード
46233428
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケトルを火に掛けたのを忘れないように、お湯が沸くと笛でお知らせしてくれる親切設計。ガス・IH対応。
材質
本体/18-8ステンレス、底/ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂
質量(g)
約565
容量(L)
約2.5
寸法(cm)
約23×19.8×22.1