※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLO モリブデン半寸胴鍋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 46647589 品番 45cm手付
参考基準価格(税別)¥38,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

つなぎ目無しのプレス1枚絞り加工。
ソース・しょう油・各種タレに強いモリブデンステンレス製。
同サイズでスタッキングができ収納に便利です。

サイズ(cm)45 材質モリブデンステンレス鋼 容量(L)47 内径×深さ(mm)450×300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする