曜日別特売
28cm KO 19-0電磁対応IH 寸胴鍋(蓋付) 仔犬印(本間製作所) 46684418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KO 19-0電磁対応IH 寸胴鍋(蓋付)

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
容量(L)15
サイズ(cm)28
内容量1個注文コード46684418品番28cm
参考基準価格(税別)¥15,250販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

円環(リング状)底押し&超軽量構造 特殊な底押し加工で耐蝕性のあるNSSC180/19-0ステンレスを使用する
ことによって板厚1mmに抑えながら熱変形に強く必要充分な耐久性と超軽量構造を確保
リーズナブルな価格設定

サイズ(cm)28材質19-0ステンレス(NSSC180ステンレス)容量(L)15内径×深さ×板厚(mm)280×280×1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46684427
2023-07-08
用途: 豚骨スープを作るのに使用しています。
農・林・水産業

価格をもっとお安く提供していただければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする