野田琺瑯
野田琺瑯の 料理道具
野田琺瑯の 鍋・釜・やかん
野田琺瑯の ミルクパン・プチパン
琺瑯ノマクミルクパン
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46706443
品番
14cm NOM-14M BK ブラック
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
本体は、水の流れを連想して生まれた舟の形。
利き手を選ばない両サイドの注ぎ口。
サイズ(cm)
14
材質
琺瑯
容量(L)
1
全長(mm)
268
高さ(mm)
100
口径(Φmm)
169