パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
プチクック ふっ素加工IH対応ガラス蓋付卓上鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49033075
品番
HB-2458
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
IH、ガス対応。
サイズ(cm)
18
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、蓋:強化ガラス(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン
質量(g)
761
容量(L)
1.6
深さ(mm)
鍋:64
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
耐熱温度(℃)
フェノール樹脂:150、ナイロン:180
底面の厚さ(mm)
2.5