※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
0.955
0.305
0.345
0.445
0.455
0.615
0.955
1.495
刃長l1(mm)
20
7
12
20
全長L(mm)
40
30
40
全170種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49526443
品番
HR0.955
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,398
¥
4,598
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
0.955
シャンク径d(Φmm)
2
全長L(mm)
40
刃長l1(mm)
20
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
4
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。