F.P.(エフ・ピー・ツール)
ハンドリーマー
HR2.995
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
2.995
2.485
2.495
2.995
全長L(mm)
72
65
72
刃長l1(mm)
40
35
40
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49545273
品番
HR2.995
参考基準価格(税別)
¥6,350
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
2.995
全長L(mm)
72
刃長l1(mm)
40
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。