HR4.545 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49546847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR4.545 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49546847
HR4.545 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 49546847

ハンドリーマーHR4.545

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は刃径Dなど201種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃径D(Φmm)
4.545
注文コード
49546847
品番
HR4.545
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698
刃径D(Φmm)
4.545
刃長l1(mm)
45
全長L(mm)
85
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
刃数
6
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49548283
2016-01-14
用途: ベアリングのはめ合いに
製造業

ホービーユースですが、簡易フライスのチャックに固定して、手回しで穴の仕上げ加工を行っています。
ベアリングのはめ合も、若干の締まりばめになり良い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする