CH14.50 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49655952

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CH14.50 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49655952
CH14.50 超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49655952

超硬リーマーHシリーズCH14.50

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)14.50
全長L(mm)175
刃長l1(mm)45
内容量1本注文コード49655952品番CH14.50
参考基準価格(税別)¥60,530販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980
刃径D(Φmm)
14.50
シャンク径d(Φmm)
14.5
全長L(mm)
175
刃長l1(mm)
45
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする