※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーEシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
11.990
11.015
11.020
11.025
11.040
11.100
11.200
11.300
11.400
11.500
11.600
11.700
11.900
11.950
11.960
11.970
11.985
11.990
11.995
全198種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49708723
品番
CE11.990
参考基準価格(税別)
¥57,450
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
11.990
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
スパイラル
全長L(mm)
160
シャンク
ストレートシャンク
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l1(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。