※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬リーマーEシリーズ
CE13.400
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
13.400
13.025
13.400
13.600
13.700
13.900
13.950
13.960
13.970
13.980
13.985
13.995
全197種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49711514
品番
CE13.400
参考基準価格(税別)
¥62,520
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
13.400
シャンク径d(Φmm)
16
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
スパイラル
全長L(mm)
170
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
30