CE13.960 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712634

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE13.960 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712634
CE13.960 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712634
CE13.960 超硬リーマーEシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49712634

超硬リーマーEシリーズCE13.960

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)13.960
内容量1本注文コード49712634品番CE13.960
参考基準価格(税別)¥68,200販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
刃径D(Φmm)
13.960
シャンク径d(Φmm)
16
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
スパイラル
全長L(mm)
170
シャンク
ストレートシャンク
刃長l1(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする