CC10.460 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49729687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC10.460 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49729687
CC10.460 超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49729687

超硬リーマーCシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径D(Φmm)10.460
内容量1本注文コード49729687品番CC10.460
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)¥27,310販売価格(税込)¥14,830
販売価格(税別)アウトレット
¥19,980¥13,482
刃径D(Φmm)
10.460
全長L(mm)
115
刃長l1(mm)
25
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする