曜日別特売
HG3.435 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49759613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG3.435 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49759613
HG3.435 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995 F.P.(エフ・ピー・ツール) 49759613

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 3.155-3.995

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)3.435
3.435
3.155
3.165
3.175
3.185
3.195
3.205
3.215
3.225
3.235
3.245
3.255
3.265
3.275
3.285
3.295
3.305
3.315
3.325
3.335
3.345
3.355
3.365
3.375
3.385
3.395
3.405
3.415
3.425
3.445
3.455
3.465
3.475
3.485
3.495
3.505
3.515
3.525
3.535
3.545
3.555
3.565
3.575
3.585
3.595
3.605
3.615
3.625
3.635
3.645
3.655
3.665
3.675
3.685
3.695
3.705
3.715
3.725
3.735
3.745
3.755
3.765
3.775
3.785
3.795
3.805
3.815
3.825
3.835
3.845
3.855
3.865
3.875
3.885
3.895
3.905
3.915
3.925
3.935
3.945
3.955
3.965
全長L(mm)75
内容量1本注文コード49759613品番HG3.435
参考基準価格(税別)¥5,260販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598
刃径D(Φmm)
3.435
シャンク径d(Φmm)
4
全長L(mm)
75
刃長l1(mm)
40
材質
H.S.S.
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
TiNコーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49759141
2019-09-28
用途: 内径定寸
森鋲螺製作所 様

昔は、このような工具はなかった。
工業製品の精度向上はこういう工具が手軽に手に入る環境が整ったからだ。
ありがたいと思っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする