※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
超硬ミューリーマ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
4.992
4.981
4.982
4.987
4.989
4.991
4.992
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49868226
品番
CM4.992
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
4.992
材質
超硬K10
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
刃形
ストレート
全長L(mm)
70
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
5
刃長l1(mm)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。