HB5.370 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49969857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB5.370 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49969857
HB5.370 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49969857

ショートリーマHB5.370

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)5.370
5.370
5.025
5.040
5.060
5.090
5.110
5.130
5.160
5.170
5.180
5.190
5.200
5.210
5.220
5.240
5.260
5.270
5.280
5.300
5.310
5.320
5.330
5.340
5.350
5.380
5.390
5.400
5.410
5.420
5.430
5.440
5.450
5.460
5.480
5.490
5.500
5.530
5.540
5.550
5.560
5.570
5.580
5.590
5.600
5.610
5.620
5.630
5.640
5.650
5.660
5.670
5.680
5.690
5.710
5.720
5.730
5.760
5.770
5.780
5.790
5.800
5.810
5.820
5.830
5.840
5.850
5.870
5.880
5.900
5.910
5.920
5.930
5.940
5.970
5.980
5.985
5.990
5.995
内容量1本注文コード49969857品番HB5.370
参考基準価格(税別)¥14,280販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598
刃径D(Φmm)
5.370
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
全長L(mm)
65
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
シャンク径d(Φmm)
4
刃長l1(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする