※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
F.P.(エフ・ピー・ツール)
ショートリーマ
HB6.900
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
刃径D(Φmm)
6.900
6.015
6.020
6.025
6.030
6.050
6.060
6.090
6.350
6.500
6.600
6.700
6.900
6.950
6.960
全長L(mm)
70
65
70
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49972912
品番
HB6.900
参考基準価格(税別)
¥14,960
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
刃径D(Φmm)
6.900
全長L(mm)
70
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l1(mm)
25