曜日別特売
HB7.900 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49974915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB7.900 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49974915
HB7.900 ショートリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール) 49974915

ショートリーマ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃径D(Φmm)7.900
内容量1本注文コード49974915品番HB7.900
参考基準価格(税別)¥17,520販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980
刃径D(Φmm)
7.900
材質
H.S.S.-Co
被削材
軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
刃形
スパイラル
全長L(mm)
70
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
特殊コーティング(被膜硬度約3700Hv)
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l1(mm)
25

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする