PITWORK(日産)
PITWORK(日産)の LLC(クーラント)
スーパーロングライフクーラント(青原液)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(2L)
注文コード
50828462
品番
KQ301-34102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
交換は、車種によって対象が異なります。
容量(L)
2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性