モリグリーン
モリグリーンの ATF/CVTF
CVTF プレミアム
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20L)
注文コード
50845778
品番
470160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
合成油。流動性に優れ走行直後から高速走行時においてもスムーズに駆動させます。幅広い油種に適合しています。
種類
CVTF
用途
CVTフルード
容量(L)
20
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
20000mL
色相
緑
危険物の性状
非水溶性