CLR200-0100-0050-0300 CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具] 52603567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1
刃長(mm)
1.2
注文コード
52603567
品番
CLR200-0100-0050-0300
参考基準価格(税別)¥15,840販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番
495-9347
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.2
有効長(mm)
3
表面処理
ノンコート
コーナー半径(mm)
0.05
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1
首下径(Φmm)
0.96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする