※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOWA[切削工具]
CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
シャンク径・刃径・刃長
など
94
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1
刃長(mm)
0.7
注文コード
52603637
品番
CLR200-0100-0200-0500
参考基準価格(税別)
¥17,920
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番
495-7794
材質
CBN
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.7
有効長(mm)
5
表面処理
ノンコート
コーナー半径(mm)
0.2
ねじれ角(°)
0
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
シャンク径(mm)
4
刃径(mm)
1
首下径(Φmm)
0.96