曜日別特売
CLR200-0300-0100-1000 CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具] 52603865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBN ロングネックラジアスエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(mm)6刃径(mm)3刃長(mm)2注文コード52603865品番CLR200-0300-0100-1000
参考基準価格(税別)¥25,336販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
トラスコ品番500-9525材質CBN刃数2全長(mm)50刃長(mm)2有効長(mm)10表面処理ノンコートコーナー半径(mm)0.1ねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)6刃径(mm)3首下径(Φmm)2.92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする