040-113-24-000 サンフランシスコ シチューポット フィスラー 52675624 040-113-24-000 サンフランシスコ シチューポット フィスラー 52675624

サンフランシスコ シチューポット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52675624 品番 040-113-24-000
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

サテン仕上げのサンフランシスコ シリーズは、表面のキズが目立ちにくく、美しさが長持ちします。
さらに、どこから注いでも液だれしないフチ設計、便利な目盛、無水調理も可能なガラスフタなど、フィスラーならではの高機能を備えています。
【ステンレス製ハンドル】
ハンドル含めオールステンレスなのでオーブンでの使用も可能。リベットを使わず、非常に丈夫で衛生的です。
【調理に便利な目盛】
鍋内側に目盛りが付いているので、分量も一目瞭然。無駄なく調理ができます。
【液だれしないフチ】
本体のフチは、どこから注いでも液ダレしにくいフィスラー独自の設計。外面や、キッチンを汚しません。
【サーミックベース】
IHを含む全ての熱源に対応し、均一に素早く熱を伝えます。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 材質本体:ステンレス、底:ステンレス/アルミニウム、フタ:ガラス(全面物理強化)/ステンレス、外面:サテン仕上げ 質量(kg)約2 サイズ(cm)24 表示最大目盛り(L):4 外形寸法(cm)25.5×34×19 耐熱温度(℃)220(ガラスフタ:80) 高さ(cm)12.5(フタ込み:19) 底径(Φmm)190 満水容量(L)5.6 内径(Φcm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする