602-410-02-000 ビタクイック プレミアム スキレット 2.5L フィスラー 52675798 602-410-02-000 ビタクイック プレミアム スキレット 2.5L フィスラー 52675798 602-410-02-000 ビタクイック プレミアム スキレット 2.5L フィスラー 52675798 602-410-02-000 ビタクイック プレミアム スキレット 2.5L フィスラー 52675798 602-410-02-000 ビタクイック プレミアム スキレット 2.5L フィスラー 52675798

ビタクイック プレミアム スキレット 2.5L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52675798 品番602-410-02-000
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

蒸気が少なく音も静かなフィスラー圧力鍋のエントリーモデル。
【2段階の圧力設定とわかりやすい圧力表示】
食材やお好みの仕上がりに応じて低圧・高圧の2段階の圧力設定が可能。
【カチッと簡単ロック】
取っ手の表示が赤から緑に代わったら、フタがきちんとしまり、調理OKのサイン。正しくロックされない限り圧力がかからないので安心・安全です。
【幅広く安定感のある補助取っ手】
より大きく、つかみやすい形状に変更。人間工学に基づき最適化された形で、安全に持ち運びしやすく。
【ポジショニングガイドでスムーズな開閉】
フタと取っ手にある印の位置を合わせてフタを水平にセットし、スライドさせるだけ。
【全ての熱源に対応、独自の底厚三層カプセル構造】
優れた熱効率を実現。すばやく均一に熱を伝えます。
【高品質ステンレスを使用したサテン仕上げの美しいボディ】
円錐台のシェイプは、複数の鍋を重ねて収納することもできます。安心の10年保証。

用途IH(電磁調理器)・ガス火対応 付属品レシピブック 材質本体:ステンレス鋼、底:ステンレス鋼/アルミニウム、フタ:ステンレス鋼/シリコーン/合成樹脂、取っ手:合成樹脂 質量(kg)約2.6 表示最大目盛り(L):1.67 外形寸法(cm)25×42.5×12 底径(Φmm)190 満水容量(L)2.6 内径(Φcm)22
注意
※蒸し器・三脚・ガラスフタは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする