用途マニュアルトランスミッションオイル
適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 7533 818 / MTF LT-3、FIAT : 9.55550-MZ6、FORD : WSS-M2C 200-D2、Volkswagen / AUDI : G052 178 / 512 / 726 / G055 512 / G060 726 / G070 726、PEUGEOT / CITROEN(PSA): (B71) 2310、TOYOTA
種類ミッションオイル
内容量(mL)1000
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
APIGL4
SAE75W
危険物の性状非水溶性