TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの ツル付き鍋
アルミ 電磁用いろり鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54826994
品番
-
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
質量(kg)
5.3
容量(L)
19
深さ(mm)
173
底径(Φmm)
205
アズワン品番
64-4202-41
TKG品番
9-1617-0607
外径(cm)
45
注意
※※電磁調理器対応。