シグマ パワーステアリングフルード

(176件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(20L) 注文コード 55658252 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。

黄色 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
注意
※外車及びホンダ車の一部には、合成油フルードを使用している車両があり使用できません。
使用の際には十分確認の上使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 176
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
トラックのパワステオイルに使用
運輸・通信業

今まで使用していたものが無くなり、価格重視で購入しました。以前のものと変わらず使用できているので、品質は間違いないと思います。注文してから届くのも早く大変助かりました。ありがとう。

2025-12-03
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ごっそり入れ替える時購入しています。車種によってははっきりとフィーリングの違い(軽くなったりスムースになったり)が分かります。不具合出たことはないです。

対象商品:
38607396
2025-12-01
用途:
車の整備

とても安くて配送も早くて非常に良かったぜひともまた購入します

対象商品:
38607396
2025-10-23
用途:
ロードスター NAに使用
製造業

ロードスター NAで、
高圧ホースを交換し使用しましたが、
充分たりました。

対象商品:
38607396
2025-07-02
用途:
パワーステアリングオイルです
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが良いオイルを探していてこちらに辿り着きました。問題なし。

対象商品:
38607396
2026-01-11
用途:
ハイエースのパワステポンプ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品と同じ品質のものが安く購入出来ました。出荷が早いのでこれにしました。

対象商品:
38607396
2025-03-24
用途:
パワーステオイル交換
サービス業

ディーラーではノンメンテナンス、交換しない物ですが
流石は20年以上の古い車は交換すると気分が上がります!

2025-03-20
用途:
NBロードスターに使用
その他業種

NBロードスターのパワステオイルとして使用。ホース類が痛んでいるので、あえて鉱物油をチョイス。500mlが多い中、1リットルで販売しているところが良いと思う。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パワーステアリングシステムの特長と点検方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/power_steering_system/
2023-01-20

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする