スピードマスター
スピードマスターの ギアオイル
ギアオイル SUPER GEAR 75W-90
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
55658593
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低温から高温まで安定したシフトフイールを特長とする高性能エステル系100%化学合成ギヤオイル。
ギヤの耐摩耗性とシンクロ摩擦レベルをバランスさせることを重視した設計です。
LSD対応。
SAE
75W-90
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性