画像準備中

ギアオイル SUPER GEAR 80W-90

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(20L) 注文コード55658654 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スポーツ性能とコストパフォーマンスをバランスした高性能ギヤオイル。
幅広い用途で使用できるように、ミッション、デファレンシャル双方の要求性能に合うように摩擦バランスを調整しています。
LSD対応。
部分合成油。

SAE80W-90 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55658663
2023-03-15
用途:
LSD入りのギアオイルの交換時。
京大昭和同好会 様 (教育・研究機関)

チャタリングか少なく満足しております。容器も、他社のに比べ入れやすいです。

対象商品:
55658663
2023-02-28
用途:
車のメンテナンス
株式会社大阪発動機 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

LSDのチャタリングも穏やかでミッションの入りもいいです。冷間時はやや硬めです。

対象商品:
55658663
2018-11-30
用途:
車のメンテナンス
その他業種

注ぎやすく、メモリがついているので残量もわかり扱いやすい容器だと思います。オイルの品質もいいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする