※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューグッドベンリー 余熱調理鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57239975 品番 20cm
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

内鍋と外鍋の組合せによる予熱調理鍋
余熱調理可能な為、沸騰時間・加熱時間の短縮で省エネルギー
湯煎鍋としても使用可能
内鍋も外鍋も直火OK!電磁調理器OK!
スタッキングできて収納上手

材質内鍋:NAR-160特殊ステンレス/外鍋:三層鋼/ 蓋:18-8ステンレス 質量(kg)2.59 容量(L)4.0/6.0 板厚(mm)内鍋・外鍋/0.8、蓋/1.0 内径(mm)内鍋:Φ220×H110/外鍋:Φ240×H137
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする