ENDO4層鋼シチューパンフッ素加工

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57569479 品番15cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレスとアルミの4層鋼。IHやガス火など、あらゆる熱源に対応。フッ素樹脂を施しました。

寸法(外径×高さ)(mm)Φ170×90 容量(L)1.7 板厚(mm)1.6 仕様内面フッ素樹脂加工
注意
※表面が傷つくとフッ素がはがれる恐れがありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする