曜日別特売
LM-044B-13 導電性マスキングテープ 日本ジッパーチュービング 57672126

導電性マスキングテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50m)
注文コード
57672126
品番
LM-044B-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
テープ幅(mm)
13、マスキングフィルム幅:9
材質
マスキングフィルム:ポリエステルフィルム、導電テープ:錫メッキ銅箔、粘着剤:導電性合成樹脂粘着剤
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.055(剥離紙含む)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57672126LM-044B-1362693734LM-044B-LF-13LM-044B-13 導電性マスキングテープ 日本ジッパーチュービング 62693734導電性マスキングテープ日本ジッパーチュービング1巻(50m)
¥41,980
税込¥46,178
メーカーモデルチェンジ品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする