導電性マスキングテープ
- 材質
- マスキングフィルム:ポリエステルフィルム、導電テープ:錫メッキ銅箔、粘着剤:導電性合成樹脂粘着剤
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.055(剥離紙含む)
- 内容量
- 1箱(50m)
電子・基板用テープ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57672126 | LM-044B-13 | 62693734 | LM-044B-LF-13 | ![]() | 導電性マスキングテープ | 日本ジッパーチュービング | 1巻(50m) | ¥41,980 税込¥46,178 | メーカーモデルチェンジ品です。 |
| 57672144 | LM-044B-25 | 62693725 | LM-044B-LF-25 | ![]() | 導電性マスキングテープ | 日本ジッパーチュービング | 1巻(50m) | ¥63,980 税込¥70,378 | メーカーモデルチェンジ品です。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07












